TELEVES - Coaxbox z.Verwaltung u.Admin. Des CoaxData Netzwerks

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769330
Bustyp - sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1
Steckdosenadapter - Nein
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450189979
Sonepar Artikelnummer
120567989
Hersteller Artikelnummer
769330
Hersteller Typ
COAXBOX
Hersteller Artikel Nr.:
769330
Bustyp:
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Steckdosenadapter:
Nein
Ethernet:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Höhe:
165 mm
Breite:
48 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.380 kg


