Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Coaxdata 2 GBPS 2xEthernet + WLAN

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Coaxdata 2 GBPS 2xEthernet + WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769321

  • Anzahl der Datenanschlüsse - 2

  • Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse - 1

  • Codierbar - Nein

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450282359

Sonepar Artikelnummer

121205587

Hersteller Artikelnummer

769321

Hersteller Typ

COAXDATANWIFI

Hersteller Artikel Nr.:

769321

Anzahl der Datenanschlüsse:

2

Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:

1

Codierbar:

Nein

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.740 kg

Endgerät der CoaxData G.hn-Installation, das die Aufgabe hat, den Benutzern einen Anschlusspunkt an das Netz zu bieten. Er empfängt das vom Master über das Koaxialnetz gesendete Signal und wandelt die Datendienste in Ethernet um, während der TV-Dienst über die Koaxialbuchse aufrechterhalten wird. Dieser Knoten verfügt über hocheffiziente WiFi AP-Schnittstellen für die drahtlose Verbindung der Benutzer, die mit den Standards 2,4 GHz (802.11b/g/n) und 5 GHz (802.11ac) arbeiten. Dank seiner fortschrittlichen Verschlüsselungsmethoden garantiert er den Schutz und die Sicherheit der drahtlosen Verbindungen eines jeden Benutzers, insbesondere in den anspruchsvollsten Umgebungen. Darüber hinaus verfügt er über zwei Ethernet-Ports (RJ45) mit jeweils bis zu 1 Gbit/s für kabelgebundene Verbindungen. In der Regel wird es in den Räumen der Einrichtung installiert, um TV- und Internetdienste direkt an die Benutzer zu liefern.