Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Coaxdata Knoten 2 GBPS 1xEthernet + 1xUSB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Coaxdata Knoten 2 GBPS 1xEthernet + 1xUSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769320

  • Anzahl der Datenanschlüsse - 1

  • Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse - 1

  • Codierbar - Nein

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450282342

Sonepar Artikelnummer

121205586

Hersteller Artikelnummer

769320

Hersteller Typ

COAXDATANETH

Hersteller Artikel Nr.:

769320

Anzahl der Datenanschlüsse:

1

Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:

1

Codierbar:

Nein

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.498 kg

Endgerät der CoaxData G.hn-Installation, das die Aufgabe hat, den Benutzern einen Anschlusspunkt an das Netz zu bieten. Er empfängt das vom Master über das Koaxialnetz gesendete Signal und wandelt die Datendienste in Ethernet um, während der TV-Dienst an der Koaxialbuchse erhalten bleibt. Dieser Knoten verfügt über einen einzigen Ethernet-Anschluss (RJ45), der bis zu 2,5 Gbit/s liefern kann. Damit eignet er sich für die anspruchsvollsten Szenarien, die die volle von der G.hn-Technologie unterstützte Bandbreite erfordern. In der Regel wird er in den Räumen der Einrichtung installiert, um TV- und Internetdienste direkt an die Benutzer zu liefern.