Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - CoaxData Mastereinheit 2 GBPS für bis zu 64 Knoten

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - CoaxData Mastereinheit 2 GBPS für bis zu 64 Knoten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769310

  • Anzahl der Datenanschlüsse - 4

  • Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse - 2

  • Codierbar - Nein

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450282335

Sonepar Artikelnummer

121205585

Hersteller Artikelnummer

769310

Hersteller Typ

COAXDATAM

Hersteller Artikel Nr.:

769310

Anzahl der Datenanschlüsse:

4

Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:

2

Codierbar:

Nein

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

3.061 kg

Hauptelement der CoaxData G.hn-Installation. Es ist verantwortlich für die Verwaltung und Bereitstellung der CoaxData-Nodes des lokalen Ethernet-Netzwerks, das über das Koaxialkabel bereitgestellt wird. Er wird typischerweise am Kopfende der koaxialen Infrastruktur installiert, wo sich die TV- und Internetdienste befinden. Innerhalb der Anlage kann dieser Master 4 unabhängige G.hn-Domänen mit jeweils bis zu 16 Nodes verwalten, so dass insgesamt 64 Nodes in der Anlage bedient werden können (16 x 4). Jede G.hn-Domäne nutzt das Netzwerk 25 % der Zeit mit einer Rate von 425 Mbit/s (Gesamt-G.hn-Rate 1,7 Gbit/s / 4 Domänen). Für mehr Flexibilität bei der Verwaltung der Bandbreite zwischen den verschiedenen Nodes verfügt das Gerät über eine eingebettete Web/CLI-Schnittstelle, die neben anderen leistungsstarken Funktionen die Aktivierung oder Deaktivierung der G.hn-Domänen ermöglicht.