TELEVES - Crimpspleiss - Kassette für 24 Fasern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 233019
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 24
Geeignet für - Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 2
Länge - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450301692
Sonepar Artikelnummer
121154981
Hersteller Artikelnummer
233019
Hersteller Typ
OCK24
Hersteller Artikel Nr.:
233019
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
24
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
2
Länge:
92 mm
Montageart:
Gewindebolzen
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
155 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


