Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TELEVES - CWDM optische Anschlüsse 1 Eingang / 4 Ausgänge 1550nm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - CWDM optische Anschlüsse 1 Eingang / 4 Ausgänge 1550nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 234756

  • Ausführung - Verteiler

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450201671

Sonepar Artikelnummer

120568025

Hersteller Artikelnummer

234756

Hersteller Typ

OCWDM

Hersteller Artikel Nr.:

234756

Ausführung:

Verteiler

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

4

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437090

Für FTTH-Anwendungen. Empfängt ein optisches Signal von 4 Satelliten plus Terrestrik und verteilt es über eine optische Faser, trennt es und stellt an jedem optischen Ausgang das Signal von 3 Satelliten plus das Signal eines Satelliten & Terrestrik zur Verfügung.