TELEVES - DAB/VHF - 3 - Element - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050
Ausführung - Radioantenne
DAB+ - Ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Nein
Max. Gewinn - 8 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450010501
Sonepar Artikelnummer
120305335
Hersteller Artikelnummer
1050
Hersteller Typ
DAB3
Hersteller Artikel Nr.:
1050
Ausführung:
Radioantenne
DAB+:
Ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Nein
Max. Gewinn:
8 dB
Länge:
0.56 m
Anzahl der Frequenzbänder:
1
UKW (FM):
Nein
VHF:
Ja
UHF:
Nein
DAB:
Ja
DVB-T:
Nein
Kanalbereich:
174 .. 230
Frequenzband 1:
174 .. 230 MHz
Omnidirektional:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
0.740 kg


