Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Dachsparrenhalter für 125cm-Spiegel Rohr 130cm Abst 52-87cm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Dachsparrenhalter für 125cm-Spiegel Rohr 130cm Abst 52-87cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243302

  • Art des Montagematerials - Dachsparrenhalter

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 72072080

  • Gewicht - 14.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450190494

Sonepar Artikelnummer

120466639

Hersteller Artikelnummer

243302

Hersteller Typ

SPAHA120XL

Hersteller Artikel Nr.:

243302

Art des Montagematerials:

Dachsparrenhalter

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72072080

Gewicht:

14.500 kg

Die Sparrenhalter von Televes sind alle TÜV geprüft und werden mit den passenden Schrauben geliefert. Sie werden von außen auf den Sparren montiert, wodurch keine Dachdurchführung notwendig ist und Folie sowie Isolierung intakt bleiben. Geeignet für Sparrenabstand zwischen 530-870mm.