Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Dachsparrenhalter Rohrl. 100cm D:57mm SA:50-90

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Dachsparrenhalter Rohrl. 100cm D:57mm SA:50-90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X3023

  • Art des Montagematerials - Dachsparrenhalter

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73064080

  • Gewicht - 9.580 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136001261

Sonepar Artikelnummer

120244267

Hersteller Artikelnummer

X3023

Hersteller Typ

SPAHA100

Hersteller Artikel Nr.:

X3023

Art des Montagematerials:

Dachsparrenhalter

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73064080

Gewicht:

9.580 kg

Die Sparrenhalter von Televes sind alle TÜV geprüft und werden mit den passenden Schrauben geliefert. Sie werden von außen auf den Sparren montiert, wodurch keine Dachdurchführung notwendig ist und Folie sowie Isolierung intakt bleiben. Geeignet für Sparrenabstand 500-800mm und einer Dachneigung von 15-60°.