Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Dachsparrenhalter Rohrl. 90cm D:48mm SA:39-60 t

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Dachsparrenhalter Rohrl. 90cm D:48mm SA:39-60 t

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X3036

  • Art des Montagematerials - Dachsparrenhalter

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73064080

  • Gewicht - 5.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136044473

Sonepar Artikelnummer

120244638

Hersteller Artikelnummer

X3036

Hersteller Typ

SPAHA48/900K

Hersteller Artikel Nr.:

X3036

Art des Montagematerials:

Dachsparrenhalter

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73064080

Gewicht:

5.600 kg

Geringe Auflage von oben, dadurch geeignet für den geringen Lattenabstand der doppelten Lattung, Dafür zwei Befestigungspunkte in der Sparreninnenseite, Gebogenes Rohr, damit doppelt gedeckte Biberschwanzziegel bündig decken