Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Dachsparrenhalter Rohrl. 90cm D:48mm SA:50-75

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Dachsparrenhalter Rohrl. 90cm D:48mm SA:50-75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X3026

  • Art des Montagematerials - Dachsparrenhalter

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73064080

  • Gewicht - 7.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136001254

Sonepar Artikelnummer

120244270

Hersteller Artikelnummer

X3026

Hersteller Typ

SPAHA90

Hersteller Artikel Nr.:

X3026

Art des Montagematerials:

Dachsparrenhalter

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73064080

Gewicht:

7.320 kg

Die Sparrenhalter von Televes sind alle TÜV geprüft und werden mit den passenden Schrauben geliefert. Sie werden von außen auf den Sparren montiert, wodurch keine Dachdurchführung notwendig ist und Folie sowie Isolierung intakt bleiben. Geeignet für Sparrenabstand 400-650mm und einer Dachneigung von 15-60°.