Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Dachsparrenhalter Rohrl. 90cm D:48mm SA:55-95 t

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Dachsparrenhalter Rohrl. 90cm D:48mm SA:55-95 t

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X3033

  • Art des Montagematerials - Dachsparrenhalter

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73064080

  • Gewicht - 5.960 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136001346

Sonepar Artikelnummer

120244269

Hersteller Artikelnummer

X3033

Hersteller Typ

SPAHA48/900

Hersteller Artikel Nr.:

X3033

Art des Montagematerials:

Dachsparrenhalter

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73064080

Gewicht:

5.960 kg

Geringe Auflage von oben, dadurch geeignet für den geringen Lattenabstand der doppelten Lattung, Dafür zwei Befestigungspunkte in der Sparreninnenseite, Gebogenes Rohr, damit doppelt gedeckte Biberschwanzziegel bündig decken