Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Dachvorsprungshalter bis Spiegelgröße 90cm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Dachvorsprungshalter bis Spiegelgröße 90cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X3022

  • Art des Montagematerials - Dachsparrenhalter

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 73064080

  • Gewicht - 3.230 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136047801

Sonepar Artikelnummer

120244637

Hersteller Artikelnummer

X3022

Hersteller Typ

SPAHA1

Hersteller Artikel Nr.:

X3022

Art des Montagematerials:

Dachsparrenhalter

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73064080

Gewicht:

3.230 kg

bis Spiegelgröße 90cm Rohrdurchmesser 40mm keine Beschädigung des Mauerwerkes oder issolierte Fassaden universel für jeden Dachvorsprung geeignet