Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Dichtungsmanschette 50mm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Dichtungsmanschette 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2030

  • Art des Montagematerials - Dachdurchführungsdichtung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40169300

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136000028

Sonepar Artikelnummer

120244218

Hersteller Artikelnummer

X2030

Hersteller Typ

DIMA50

Hersteller Artikel Nr.:

X2030

Art des Montagematerials:

Dachdurchführungsdichtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.050 kg

Zum Abdichten von Dachhauben ( Blei, Anformzink oder Kunsstoff ) UV - beständig Dichtungsmanschette für Rohr Ø 48 - 57 mm