Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Dichtungsmanschette 60mm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Dichtungsmanschette 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2031

  • Art des Montagematerials - Dachdurchführungsdichtung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40169300

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136000035

Sonepar Artikelnummer

120244219

Hersteller Artikelnummer

X2031

Hersteller Typ

DIMA60

Hersteller Artikel Nr.:

X2031

Art des Montagematerials:

Dachdurchführungsdichtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.060 kg

Zum Abdichten von Dachhauben ( Blei, Anformzink oder Kunsstoff ) UV - beständig Dichtungsmanschette für Rohr Ø 57 - 65 mm