Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TELEVES - Diplexer für EKA 1000…. 1-68 MHz/87-2150 MHz

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Diplexer für EKA 1000…. 1-68 MHz/87-2150 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769220

  • Anzahl der Datenanschlüsse - 2

  • Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse - 2

  • Codierbar - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450167205

Sonepar Artikelnummer

120340916

Hersteller Artikelnummer

769220

Hersteller Typ

EKA568F

Hersteller Artikel Nr.:

769220

Anzahl der Datenanschlüsse:

2

Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:

2

Codierbar:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85255000

Gewicht:

0.190 kg

Diplexer für Coaxdata Verteilnetz mit integriertem Hochpass-Filter für 87 - 862 MHz und Tiefpass-Filter für 2 - 68 MHz.