Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Doppel-Netzteil -48V/Modul 19-Zoll für OLT

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Doppel-Netzteil -48V/Modul 19-Zoll für OLT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769601

  • Eingangsspannung - 80 .. 264 V

  • Ausgangsspannung - 48 V

  • Ausgangsstrom - 9000 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450182741

Sonepar Artikelnummer

121205615

Hersteller Artikelnummer

769601

Hersteller Typ

OLTUPSU

Hersteller Artikel Nr.:

769601

Eingangsspannung:

80 .. 264 V

Ausgangsspannung:

48 V

Ausgangsstrom:

9000 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

Einbau

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

5.110 kg

Das OLTUPSU umfasst zwei umschaltbare Netzteile im 1U 19'' Format. Hergestellt zur Verwendung mit den OLTs der FibreData Serie.