Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Easy-F -Abzweiger 2-fach 5-2400 MHz AD:16dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Easy-F -Abzweiger 2-fach 5-2400 MHz AD:16dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 542603

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5 .. 2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 17 dB

  • Anzahl der Abzweige - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450165737

Sonepar Artikelnummer

120340911

Hersteller Artikelnummer

542603

Hersteller Typ

EFA216N

Hersteller Artikel Nr.:

542603

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5 .. 2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

17 dB

Anzahl der Abzweige:

2

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

Klemmtechnik

Max. Durchgangsdämpfung:

1.5 dB

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.050 kg

Easy-F-Abzweiger 2-fach 5-2400 MHz AD: 16 dB, einfache und zeitsparende Montage, verbesserte technische Eigenschaften und größe der Bauteile reduziert. Abmessungen BxHxT 57x47x13