Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Easy-F-Abzweiger 6-fach 5-2400 MHz AD: 16 dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Easy-F-Abzweiger 6-fach 5-2400 MHz AD: 16 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5492

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5 .. 2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 18 dB

  • Anzahl der Abzweige - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450119020

Sonepar Artikelnummer

120305346

Hersteller Artikelnummer

5492

Hersteller Typ

EFA616

Hersteller Artikel Nr.:

5492

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5 .. 2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

18 dB

Anzahl der Abzweige:

6

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

Klemmtechnik

Max. Durchgangsdämpfung:

11 dB

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.240 kg

einfache und zeitsparende Montage verbesserte technische Eigenschaften und größe der Bauteile reduziert Abmessungen BxHxT 81x55,4x12,5