Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Easy-F -Verteiler 2-fach 5-2400 MHz VD:5dB DC A->E

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Easy-F -Verteiler 2-fach 5-2400 MHz VD:5dB DC A->E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 543503

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5 .. 2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4.4 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450165768

Sonepar Artikelnummer

120340914

Hersteller Artikelnummer

543503

Hersteller Typ

EFV2N

Hersteller Artikel Nr.:

543503

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5 .. 2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

4.4 dB

Anzahl der Ausgänge:

2

Anschlussart:

Klemmtechnik

Fernspeisetauglich:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.050 kg

einfache und zeitsparende Montage verbesserte technische Eigenschaften und größe der Bauteile reduziert Abmessungen BxHxT 57x47x13