TELEVES - Einschleusweiche 1xSat/terr. für Single-LNB kleine Bauform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745220
Anschlussart - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Einschleusweiche Sat/terrestrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450186268
Sonepar Artikelnummer
120466607
Hersteller Artikelnummer
745220
Hersteller Typ
ESW11
Hersteller Artikel Nr.:
745220
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Einschleusweiche Sat/terrestrisch
Frequenz:
47 .. 2400 MHz
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.045 kg


