TELEVES - Einschleusweiche 2xSat/terr. für Single-LNB Gussgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745210
Anschlussart - F-Buchse
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Einschleusweiche Sat/terrestrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450178027
Sonepar Artikelnummer
120385117
Hersteller Artikelnummer
745210
Hersteller Typ
ESW101LTE
Hersteller Artikel Nr.:
745210
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Einschleusweiche Sat/terrestrisch
Frequenz:
47 .. 2400 MHz
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.220 kg


