TELEVES - Einschleusweiche 2xSat/terr. für Twin-LNB Gussgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 740710
Anschlussart - F-Buchse
Anzahl der Ausgänge - 3
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Einschleusweiche Sat/terrestrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450178003
Sonepar Artikelnummer
120385118
Hersteller Artikelnummer
740710
Hersteller Typ
ESW201LTE
Hersteller Artikel Nr.:
740710
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Ausgänge:
3
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Einschleusweiche Sat/terrestrisch
Frequenz:
47 .. 2400 MHz
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.220 kg


