Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Einschleusweiche 3 in 1-UKW/VHF/UHF

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Einschleusweiche 3 in 1-UKW/VHF/UHF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 404011

  • Anschlussart - Klemme

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Ausführung - Empfängerweiche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450180013

Sonepar Artikelnummer

120385119

Hersteller Artikelnummer

404011

Hersteller Typ

ESW34ULTE

Hersteller Artikel Nr.:

404011

Anschlussart:

Klemme

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

3

Ausführung:

Empfängerweiche

Frequenz:

47 .. 790 MHz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.370 kg

Terr. Einschleusweiche 3 in 1 UKW / VHF-DAB / UHF, mit LTE-Filtern, fernspeisetauglich für UHF-Eingang, schwarz für Mastmontage