Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - End-Abzweiger 2-fach 5-1220MHz AD: 4dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - End-Abzweiger 2-fach 5-1220MHz AD: 4dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 519420

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5 .. 1220 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4 dB

  • Anzahl der Abzweige - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450287927

Sonepar Artikelnummer

121127811

Hersteller Artikelnummer

519420

Hersteller Typ

AZ24FZ

Hersteller Artikel Nr.:

519420

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5 .. 1220 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

4 dB

Anzahl der Abzweige:

2

Anschlussart:

F-Connector

Fernspeisetauglich:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

66.000 kg

Abzweiger 2-fach für Kabelfernsehen nach DOCSIS 3.1 Standard. 5-1220MHz AD: 4dB