TELEVES - Erdungsblock für 2 HF-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401110
Anzahl der Anschlüsse - 2
Werkstoff - Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene - verzinkt
Schienenlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450202326
Sonepar Artikelnummer
120567997
Hersteller Artikelnummer
401110
Hersteller Typ
ERD2N
Hersteller Artikel Nr.:
401110
Anzahl der Anschlüsse:
2
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
verzinkt
Schienenlänge:
100 mm
Montageart:
Direktmontage
Schienenbreite:
25 mm
Schienenstärke:
27 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Ja
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910


