TELEVES - Erdungsblock für 4 HF-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401111
Anzahl der Anschlüsse - 4
Werkstoff - Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene - verzinkt
Schienenlänge - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450202333
Sonepar Artikelnummer
120567998
Hersteller Artikelnummer
401111
Hersteller Typ
ERD4N
Hersteller Artikel Nr.:
401111
Anzahl der Anschlüsse:
4
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
verzinkt
Schienenlänge:
147 mm
Montageart:
Direktmontage
Schienenbreite:
25 mm
Schienenstärke:
27 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Ja
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910


