TELEVES - Erdungsblock für 5 HF-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401101
Anzahl der Anschlüsse - 5
Werkstoff - Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene - verzinkt
Schienenlänge - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450176825
Sonepar Artikelnummer
120360801
Hersteller Artikelnummer
401101
Hersteller Typ
ERD5
Hersteller Artikel Nr.:
401101
Anzahl der Anschlüsse:
5
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
verzinkt
Schienenlänge:
78 mm
Montageart:
Direktmontage
Schienenbreite:
61 mm
Schienenstärke:
56 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Ja
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.161 kg


