TELEVES - Erdungsschiene für 6 HF-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401102
Anzahl der Anschlüsse - 6
Werkstoff - Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene - verzinkt
Schienenlänge - 197 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450202319
Sonepar Artikelnummer
120567999
Hersteller Artikelnummer
401102
Hersteller Typ
ERD6N
Hersteller Artikel Nr.:
401102
Anzahl der Anschlüsse:
6
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
verzinkt
Schienenlänge:
197 mm
Montageart:
Direktmontage
Schienenbreite:
21 mm
Schienenstärke:
19 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Ja
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.090 kg


