TELEVES - Erdungswinkel für 13 HF-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401106
Anzahl der Anschlüsse - 13
Werkstoff - Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene - verzinkt
Schienenlänge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450202272
Sonepar Artikelnummer
120568003
Hersteller Artikelnummer
401106
Hersteller Typ
ERD13N
Hersteller Artikel Nr.:
401106
Anzahl der Anschlüsse:
13
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
verzinkt
Schienenlänge:
175 mm
Montageart:
Direktmontage
Schienenbreite:
61 mm
Schienenstärke:
56 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Ja
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.360 kg


