TELEVES - Erdungswinkel für 17 HF-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401107
Anzahl der Anschlüsse - 17
Werkstoff - Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene - verzinkt
Schienenlänge - 222 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450202289
Sonepar Artikelnummer
120568004
Hersteller Artikelnummer
401107
Hersteller Typ
ERD17N
Hersteller Artikel Nr.:
401107
Anzahl der Anschlüsse:
17
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
verzinkt
Schienenlänge:
222 mm
Montageart:
Direktmontage
Schienenbreite:
61 mm
Schienenstärke:
56 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Ja
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.460 kg


