TELEVES - Erdungswinkel für 21-HF-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401108
Anzahl der Anschlüsse - 21
Werkstoff - Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene - verzinkt
Schienenlänge - 235 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450202296
Sonepar Artikelnummer
120568005
Hersteller Artikelnummer
401108
Hersteller Typ
ERD21N
Hersteller Artikel Nr.:
401108
Anzahl der Anschlüsse:
21
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
verzinkt
Schienenlänge:
235 mm
Montageart:
Direktmontage
Schienenbreite:
80 mm
Schienenstärke:
56 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Ja
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.570 kg


