TELEVES - Erdungswinkel für 27 HF-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401109
Anzahl der Anschlüsse - 27
Werkstoff - Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene - verzinkt
Schienenlänge - 235 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450202302
Sonepar Artikelnummer
120568006
Hersteller Artikelnummer
401109
Hersteller Typ
ERD27N
Hersteller Artikel Nr.:
401109
Anzahl der Anschlüsse:
27
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
verzinkt
Schienenlänge:
235 mm
Montageart:
Direktmontage
Schienenbreite:
80 mm
Schienenstärke:
56 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Ja
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.640 kg


