TELEVES - Erdungswinkel für 7 HF-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401103
Anzahl der Anschlüsse - 7
Werkstoff - Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene - verzinkt
Schienenlänge - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450202241
Sonepar Artikelnummer
120568000
Hersteller Artikelnummer
401103
Hersteller Typ
ERD7N
Hersteller Artikel Nr.:
401103
Anzahl der Anschlüsse:
7
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
verzinkt
Schienenlänge:
102 mm
Montageart:
Direktmontage
Schienenbreite:
61 mm
Schienenstärke:
56 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Ja
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.210 kg


