TELEVES - Erdungswinkel für 9 HF-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401104
Anzahl der Anschlüsse - 9
Werkstoff - Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene - verzinkt
Schienenlänge - 126 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450202258
Sonepar Artikelnummer
120568001
Hersteller Artikelnummer
401104
Hersteller Typ
ERD9N
Hersteller Artikel Nr.:
401104
Anzahl der Anschlüsse:
9
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
verzinkt
Schienenlänge:
126 mm
Montageart:
Direktmontage
Schienenbreite:
61 mm
Schienenstärke:
56 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Ja
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.260 kg


