Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Erweiterungsset f.OTDRPRO mit MM-Vorlauffaser in L-BOXX102

TELEVES
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 598054

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erweiterungskit

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450331279

Sonepar Artikelnummer

121374020

Hersteller Artikelnummer

598054

Hersteller Typ

OTPEMBOXX

Hersteller Artikel Nr.:

598054

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erweiterungskit

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

3.820 kg

L-BOXX Koffer (Art.-Nr. 598050) mit verschiedenen Zubehörteilen für die Messung von Singlemode (SM) und Multimode (MM) Glasfaserstrecken mit dem OTDR PRO (Art.-Nr. 598002). Startfaser für die OTDR-Messung, gepanzert, Multimode (MM) OM2 SC/PC-LC/PC, 150 m (Art.-Nr. 230990) Duplex-Glasfaser-Pigtail LC/PC – SC/PC, Multimode (MM) OM4 (Art.-Nr. 230931) Glasfaser-Pigtail LC/UPC – SC/APC, Singlemode (SM) (Art.-Nr. 232627) Glasfaser-Pigtail LC/APC – SC/APC, Singlemode (SM) (Art.-Nr. 232628) Optischer Adapter SC Buchse – SC Buchse Simplex Singlemode (SM), mit interner Verschlusskappe (Art.-Nr.: 233205) Optischer Adapter LC Buchse – LC Buchse Duplex Multimode (MM) OM2 (Art.-Nr. 233213) Optischer Adapter LC Buchse – LC Buchse Duplex Singlemode (SM) (Art.-Nr. 233216) One-Click-Reiniger für F.O.-Stecker 2,5 mm: SC, ST, FC, E2000 One-Click-Reiniger für F.O.-Stecker 1,25 mm: LC, MU