TELEVES - Ethernet Switch L2+: 24 x Gb Ethernet + 4 x SFP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769141
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450209332
Sonepar Artikelnummer
121087767
Hersteller Artikelnummer
769141
Hersteller Typ
SWIP400-24
Hersteller Artikel Nr.:
769141
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der PoE-Ports:
12
Max. PoE-Leistung:
370 W
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
280 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.300 kg


