TELEVES - Ethernet Switch L2+: 24 x GbE + 4SFP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769144
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450246351
Sonepar Artikelnummer
120993433
Hersteller Artikelnummer
769144
Hersteller Typ
SWI2-24
Hersteller Artikel Nr.:
769144
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Max. Leistungsaufnahme:
25 W
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
2.000 kg


