TELEVES - Ethernet Switch L2+: 8x Gb Ethernet + 2xSFP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769140
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450209325
Sonepar Artikelnummer
120993434
Hersteller Artikelnummer
769140
Hersteller Typ
SWIP150-8
Hersteller Artikel Nr.:
769140
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
130 W
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Höhe:
44 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
202 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.200 kg


