TELEVES - Ethernet Switch L2, Unmanaged: 8x 10/100/1000 Mbps

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 768111
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450223833
Sonepar Artikelnummer
121087769
Hersteller Artikelnummer
768111
Hersteller Typ
SWUM-1000-8
Hersteller Artikel Nr.:
768111
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Redundante Stromversorgung:
Nein
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Breite:
172 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.480 kg


