TELEVES - Ethernet Switch L348xGbE + 6xSFP+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769148
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 48
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450273555
Sonepar Artikelnummer
121064396
Hersteller Artikelnummer
769148
Hersteller Typ
SWI-48-L3
Hersteller Artikel Nr.:
769148
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
48
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
6
Layer 2:
Nein
Layer 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
45 mm
Breite:
443 mm
Tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
5.577 kg


