Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - F-0X-Optischer Sender 19'' 6dBm 1310nm 54-2150MHz

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - F-0X-Optischer Sender 19'' 6dBm 1310nm 54-2150MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769902

  • Eingangssignal - SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

  • Ausgangssignal - SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85437090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450197745

Sonepar Artikelnummer

120659762

Hersteller Artikelnummer

769902

Hersteller Typ

U19OS136

Hersteller Artikel Nr.:

769902

Eingangssignal:

SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

Ausgangssignal:

SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

1.870 kg

Der optische Sender erzeugt ein optisches Signal im 1310-nm-Fenster, moduliert durch das HF-Eingangssignal (47 MHz- 2400 MHz). Die optische Ausgangsleistung ist 6 dBm. Optimal für HFoG- / RF-Overlay-Lösungen.