Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - F-0X-Streamer 4 x DVB-T2 in IP mit CI

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - F-0X-Streamer 4 x DVB-T2 in IP mit CI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 565701

  • Eingangssignal - Terrestrisch-Digital-TV (COFDM, DVB-T)

  • Ausgangssignal - Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85299096

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450209066

Sonepar Artikelnummer

120659761

Hersteller Artikelnummer

565701

Hersteller Typ

U4CIP-CI

Hersteller Artikel Nr.:

565701

Eingangssignal:

Terrestrisch-Digital-TV (COFDM, DVB-T)

Ausgangssignal:

Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

1.000 kg

Der Streamer erzeugt einen IP-Datenstrom aus den Services von bis zu 3 verschiedenen DVB-T oder DVB-T2 Muxen. Dies kann von 2 verschiedenen Satelliten (2 unabhängigen SAT-Eingänge) oder von einem einzelnen Satelliten unter Verwendung der Eingangs-Loop-Funktion der Kopfstelle geschehen. Die verschlüsselten Programme werden über die CI-Schnittstelle und das entsprechende CAM-Modul in entschlüsselte IP-Dienste umgewandelt. Je nach verwendetem CAM-Typ (Standadt/Professional) können ein oder mehrere Dienste entschlüsselt werden. Darüber hinaus hat das Modul die Möglichkeit, die von der CAM entschlüsselten IP-Dienste mit einer DRM Pro:Idiom-Lösung neu zu verschlüsseln ( Digital Rights Management), um die Inhalte so geschützt bereitzustellen. Das System umfasst das Netzteil und mehrere Streamer, je nachdem wieviele Service verteilt werden sollen.