Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - F - Abschlußwiderstand 75 Ohm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - F - Abschlußwiderstand 75 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 405802

  • Anschlussart - Koax (IEC)

  • Anwendung - Antennen-/SAT-Technik

  • DC-Trennung - Nein

  • Widerstand - 75 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136040475

Sonepar Artikelnummer

120244303

Hersteller Artikelnummer

405802

Hersteller Typ

FR75

Hersteller Artikel Nr.:

405802

Anschlussart:

Koax (IEC)

Anwendung:

Antennen-/SAT-Technik

DC-Trennung:

Nein

Widerstand:

75 Ohm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.010 kg

Zum Abschluss nicht genutzter Ausgänge an den verschiedensten Bauteilen z.B. Verteilern, Multischaltern, Kopfstellen etc. um Störungen im System zu vermeiden.