Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - F - Abschlußwiderstand 75 Ohm mit DC-Block

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - F - Abschlußwiderstand 75 Ohm mit DC-Block

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3829

  • Anschlussart - Klemmtechnik

  • Anwendung - Antennen-/SAT-Technik

  • DC-Trennung - Ja

  • Widerstand - 75 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136041168

Sonepar Artikelnummer

120244474

Hersteller Artikelnummer

3829

Hersteller Typ

FRC750

Hersteller Artikel Nr.:

3829

Anschlussart:

Klemmtechnik

Anwendung:

Antennen-/SAT-Technik

DC-Trennung:

Ja

Widerstand:

75 Ohm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.010 kg

Zum Abschluss nicht genutzter Ausgänge an den verschiedensten Bauteilen z.B. Verteilern, Multischaltern, Kopfstellen etc. um Störungen im System zu vermeiden.