TELEVES - F- Abzweiger 4-fach 4-1000MHz AD: 12-16dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X4028
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5 .. 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 15.5 dB
Anzahl der Abzweige - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031136040802
Sonepar Artikelnummer
120244212
Hersteller Artikelnummer
X4028
Hersteller Typ
AZ415F
Hersteller Artikel Nr.:
X4028
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 .. 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
15.5 dB
Anzahl der Abzweige:
4
Anzahl der Ausgänge:
5
Anschlussart:
F-Connector
Max. Durchgangsdämpfung:
3.5 dB
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.190 kg


