TELEVES - F- Abzweiger 8-fach 4-1000MHz AD: 12-19dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X4030
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5 .. 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 19 dB
Anzahl der Abzweige - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136040321
Sonepar Artikelnummer
120244214
Hersteller Artikelnummer
X4030
Hersteller Typ
AZ819F
Hersteller Artikel Nr.:
X4030
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 .. 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
19 dB
Anzahl der Abzweige:
8
Anzahl der Ausgänge:
9
Anschlussart:
F-Connector
Max. Durchgangsdämpfung:
8 dB
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.220 kg


