TELEVES - F-Adapter F-Buchse / IEC-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3817
Bauform - gerade
Ausführung - Buchse/Buchse
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136040390
Sonepar Artikelnummer
120244298
Hersteller Artikelnummer
3817
Hersteller Typ
FK-KK1
Hersteller Artikel Nr.:
3817
Bauform:
gerade
Ausführung:
Buchse/Buchse
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.010 kg
Adapter zur Umwandlung eines F-Anschlusses in einen IEC-Buchse-Anschluss.


