TELEVES - F-Adapter F-Buchse / IEC-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3820
Bauform - gerade
Ausführung - Stecker/Buchse
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136040406
Sonepar Artikelnummer
120244299
Hersteller Artikelnummer
3820
Hersteller Typ
FK-KS1
Hersteller Artikel Nr.:
3820
Bauform:
gerade
Ausführung:
Stecker/Buchse
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.010 kg
Adapter zur Umwandlung eines F-Anschlusses in einen IEC-Stecker-Anschluss.


