TELEVES - F - Adapter F-Stecker / IEC-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3822
Bauform - gerade
Ausführung - Stecker/Buchse
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136040482
Sonepar Artikelnummer
120244410
Hersteller Artikelnummer
3822
Hersteller Typ
FS-KK1
Hersteller Artikel Nr.:
3822
Bauform:
gerade
Ausführung:
Stecker/Buchse
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.010 kg
Adapter zur Umwandlung eines F-Buchse-Anschluss in einen IEC-Buchse-Anschluss.


